Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 554039

  • ERIKS:14496624
  • Fabrikant:4052568198251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 544,24/ stukexcl. btw

€ 658,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPM
Doorlaat bij 6 Bar
900 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]