Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N 542248

  • ERIKS:11649574
  • Fabrikant:4052568180218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,17/ stukexcl. btw

€ 617,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPM
Doorlaat bij 6 Bar
380 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]