Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1 575233

  • ERIKS:13222226
  • Fabrikant:4052568223731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 976,61/ stukexcl. btw

€ 1.181,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPM
Doorlaat bij 6 Bar
7 l/min
Poortaansluiting
1/2 in
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]