Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4 1635991

  • ERIKS:14169417
  • Fabrikant:4052568263850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.067,89/ stukexcl. btw

€ 3.712,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPL
Doorlaat bij 6 Bar
300 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg proportioneel drukregelventiel gesloten
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]