Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-3 1635979

  • ERIKS:14086630
  • Fabrikant:4052568290849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.067,89/ stukexcl. btw

€ 3.712,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPL
Doorlaat bij 6 Bar
300 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg proportioneel drukregelventiel gesloten
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]