Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPE-3-1/8-6-010 539639

  • ERIKS:11649074
  • Fabrikant:4052568177836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,47/ stukexcl. btw

€ 552,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPE
Doorlaat bij 6 Bar
850 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg proportioneel drukregelventiel gesloten
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]