Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPE-3-1-1/8-10-010-E1 557773

  • ERIKS:12264854
  • Fabrikant:4052568203962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,44/ stukexcl. btw

€ 552,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPE
Doorlaat bij 6 Bar
1.25 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 894,59/ stukexcl. btw

€ 1.082,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026