Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VEAA-L-3-D2-Q4-A4-1R1 8046902

  • ERIKS:14169322
  • Fabrikant:4052568294700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,06/ stukexcl. btw

€ 546,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VEAA
Poortaansluiting
QS-4 mm
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 476,80/ stukexcl. btw

€ 576,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026