Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1 8046897

  • ERIKS:14169324
  • Fabrikant:4052568294687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,06/ stukexcl. btw

€ 546,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VEAA
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]