Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-8-500 525686

  • ERIKS:11644848
  • Fabrikant:4052568161934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,11/ stukexcl. btw

€ 159,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
8 mm
Gewicht
216 g