Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-8-400 525685

  • ERIKS:11644847
  • Fabrikant:4052568161927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,25/ stukexcl. btw

€ 137,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
8 mm
Gewicht
180 g