Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-18-800 525701

  • ERIKS:11644863
  • Fabrikant:4052568162054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,52/ stukexcl. btw

€ 318,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
18 mm
Gewicht
880 g