Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-18-500 525698

  • ERIKS:11644860
  • Fabrikant:4052568162023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,32/ stukexcl. btw

€ 227,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
18 mm
Gewicht
608 g