Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-18-300 525696

  • ERIKS:11644858
  • Fabrikant:4052568162009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,18/ stukexcl. btw

€ 167,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
18 mm
Gewicht
427 g