Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-12-500 525691

  • ERIKS:11644853
  • Fabrikant:4052568161965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,69/ stukexcl. btw

€ 189,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
12 mm
Gewicht
300 g