Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-12-300 525689

  • ERIKS:11644851
  • Fabrikant:4052568161941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,03/ stukexcl. btw

€ 137,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
12 mm
Gewicht
205 g