Eriks
FESTO

FESTO Profielrail SLG-S-12-100 525687

  • ERIKS:11644849
  • Fabrikant:4052568083038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,39/ stukexcl. btw

€ 86,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLG
Uitvoering
Montagerail
Materiaal
Hard geanodiseerd aluminium
Geschikt voor diameter
12 mm
Gewicht
111 g