Eriks
FESTO

FESTO Precisiemanometer MAP-40-6-1/8-EN 161127

  • ERIKS:23210026
  • Fabrikant:4052568006419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,91/ stukexcl. btw

€ 26,51incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MAP
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Materiaal kast
PBT
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen