€ 21,91/ stukexcl. btw
€ 26,51incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MAP |
Diameter kast | 40 mm |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | bar |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPT(R) |
Materiaal kast | PBT |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polystyreen |