€ 160,76/ stukexcl. btw
€ 194,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRPO |
Uitvoering | Precisiedebietregelaar |
Pnematische aansluiting 1 | G1/8 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/8 |
Montage | op aansluitplaat |
Instelelement | Draaiknop met schaal |
Materiaal behuizing | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal afdichting | PVC/NBR |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 50 °C |
Nominaal debiet | 75.8 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [5:4:3] |
Gewicht | 110 g |