Eriks
FESTO

FESTO Precisie snelheidregelventiel GRP-70-PK-3 10802

  • ERIKS:11627002
  • Fabrikant:4052568111830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,29/ stukexcl. btw

€ 162,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRP
Uitvoering
Precisiedebietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
PK-3
Pnematische aansluiting 2
PK-3
Montage
Voorpaneel
Instelelement
Draaiknop met schaal
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
PVC/NBR
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 50 °C
Nominaal debiet
40.7 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Gewicht
48 g