Eriks
FESTO

FESTO Precisie snelheidregelventiel GRP-160-1/8-AL 542023

  • ERIKS:11649532
  • Fabrikant:4052568179847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,76/ stukexcl. btw

€ 194,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRP
Uitvoering
Precisiedebietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G1/8
Pnematische aansluiting 2
G1/8
Montage
op aansluitplaat
Instelelement
Draaiknop met schaal
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
PVC/NBR
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 50 °C
Nominaal debiet
75.8 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Gewicht
110 g