€ 185,52/ stukexcl. btw
€ 224,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6-LRPB |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 4 bar |
Met manometer | Nee |
Afsluitbaar | Ja |
Werkdruk | van 1 tot 14 bar |
Debiet | >= 3000 l/min |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Gewicht | 1000 g |