Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD 534865

  • ERIKS:11647244
  • Fabrikant:4052568168667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,12/ stukexcl. btw

€ 237,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6-LRPB
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.05 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 14 bar
Debiet
>= 1600 l/min
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1000 g