Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel MS6-LRP-3/8-D7-A8 538018

  • ERIKS:11648465
  • Fabrikant:4052568015992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,23/ stukexcl. btw

€ 231,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6-LRP
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 14 bar
Debiet
>= 3300 l/min
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
1000 g