Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel MS6-LRP-1/2-D7-A8 538026

  • ERIKS:11648473
  • Fabrikant:4052568175184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,64/ stukexcl. btw

€ 210,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6-LRP
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 14 bar
Debiet
>= 5000 l/min
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1000 g