Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel LRPS-1/4-0,7 194690

  • ERIKS:11638853
  • Fabrikant:4052568154226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,59/ stukexcl. btw

€ 462,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRPS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.05 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 12 bar
Debiet
800 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
410 g