Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel LRP-7.0-6 2418761

  • ERIKS:14169298
  • Fabrikant:4052568264987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,88/ stukexcl. btw

€ 125,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRP
Poortaansluiting
7 mm
Drukbereik
van 0.1 tot 6 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Debiet
240 l/min
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
200 g