Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel LRP-1/4-2,5 162834

  • ERIKS:1066734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,99/ stukexcl. btw

€ 324,27incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRP
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.05 tot 2.5 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 12 bar
Debiet
1800 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
310 g
Alternatieven

€ 191,23/ stukexcl. btw

€ 231,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026