Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel LRP-1/4-10-EX4 549921

  • ERIKS:11650711
  • Fabrikant:4052568191634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,39/ stukexcl. btw

€ 363,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRP
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.1 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 12 bar
Debiet
2300 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
315 g