Eriks
FESTO

FESTO Precisie drukregelventiel LRP-1/4-0,7 159500

  • ERIKS:23212196
  • Fabrikant:4052568011734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,99/ stukexcl. btw

€ 324,27incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRP
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.05 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 12 bar
Debiet
800 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
310 g
Alternatieven

€ 191,23/ stukexcl. btw

€ 231,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/10/2026