Eriks
FESTO

FESTO Positioneeraandrijving EMCA-EC-67-S-1TE-PN 8069725

  • ERIKS:14169278
  • Fabrikant:4052568297893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.483,76/ stukexcl. btw

€ 1.795,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMCA
Type
Geïntegreerde aandrijving
Flensdiameter
67 mm
Grootte
Kort
Elektrische aansluiting
Aansluitdoos
Meeteenheid
Absolute single turn encoder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. toerental
3500 tr/min
Nom. stroom
6.9 A
Nom. vermogen
120 W
Nominaal toerental
3100
Nom. draaimoment
0.37 Nm
Piekstroom
10.2 A
Piekvermogen motor
158 W
Piekdraaimoment
0.85 Nm
Gewicht
1900 g
Safe Torque Off
Ja