Eriks
FESTO

FESTO Positioneeraandrijving EMCA-EC-67-S-1TE-CO 8034238

  • ERIKS:14169276
  • Fabrikant:4052568283537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.426,69/ stukexcl. btw

€ 1.726,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMCA
Type
Geïntegreerde aandrijving
Flensdiameter
67 mm
Grootte
Kort
Elektrische aansluiting
Aansluitdoos
Meeteenheid
Encoder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. toerental
3500 tr/min
Nom. stroom
6.9 A
Nom. vermogen
120 W
Nominaal toerental
3100
Nom. draaimoment
0.37 Nm
Piekstroom
10.2 A
Piekvermogen motor
158 W
Piekdraaimoment
0.85 Nm
Gewicht
1900 g
Safe Torque Off
Ja