Eriks
FESTO

FESTO Positioneeraandrijving EMCA-EC-67-M-1TM-DIO 8061198

  • ERIKS:14169289
  • Fabrikant:4052568290726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.737,14/ stukexcl. btw

€ 2.101,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMCA
Type
Geïntegreerde aandrijving
Flensdiameter
67 mm
Grootte
Middel
Elektrische aansluiting
Aansluitdoos
Meeteenheid
Absolute multi-turn encoder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. toerental
3300 tr/min
Nom. stroom
7.2 A
Nom. vermogen
150 W
Nominaal toerental
3150
Nom. draaimoment
0.45 Nm
Piekstroom
10.3 A
Piekvermogen motor
200 W
Piekdraaimoment
0.91 Nm
Gewicht
2285 g
Safe Torque Off
Ja