Eriks
FESTO

FESTO Positioneeraandrijving EMCA-EC-67-M-1TE-PN 8069726

  • ERIKS:14169283
  • Fabrikant:4052568297909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.597,90/ stukexcl. btw

€ 1.933,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMCA
Type
Geïntegreerde aandrijving
Flensdiameter
67 mm
Grootte
Middel
Elektrische aansluiting
Aansluitdoos
Meeteenheid
Absolute single turn encoder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. toerental
3300 tr/min
Nom. stroom
7.2 A
Nom. vermogen
150 W
Nominaal toerental
3150
Nom. draaimoment
0.45 Nm
Piekstroom
10.3 A
Piekvermogen motor
200 W
Piekdraaimoment
0.91 Nm
Gewicht
2260 g
Safe Torque Off
Ja