€ 1.540,83/ stukexcl. btw
€ 1.864,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMCA |
Type | Geïntegreerde aandrijving |
Flensdiameter | 67 mm |
Grootte | Middel |
Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
Meeteenheid | Absolute single turn encoder |
Met rem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | 54 |
Bedrijfsspanning bij DC | 24 V |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Nom. stroom | 7.2 A |
Nom. vermogen | 150 W |
Nominaal toerental | 3150 |
Nom. draaimoment | 0.45 Nm |
Piekstroom | 10.3 A |
Piekvermogen motor | 200 W |
Piekdraaimoment | 0.91 Nm |
Gewicht | 2260 g |
Safe Torque Off | Ja |