Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-LT25-M32C-M-G14 8035173

  • ERIKS:14163610
  • Fabrikant:4052568293987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,67/ stukexcl. btw

€ 51,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWS
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6.9
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]