€ 65,38/ stukexcl. btw
€ 79,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUWS |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.7 l/min |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/3 ontlucht |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 8.1 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |