Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L30-M52-M-G38 575608

  • ERIKS:13147302
  • Fabrikant:4052568261450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,02/ stukexcl. btw

€ 65,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWS
Doorlaat bij 6 Bar
2.3 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
9.4
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]