Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L30-M32U-M-G38 575593

  • ERIKS:13147299
  • Fabrikant:4052568261306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,02/ stukexcl. btw

€ 54,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWS
Doorlaat bij 6 Bar
2.3 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
9.4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]