€ 49,14/ stukexcl. btw
€ 59,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUWS |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.3 l/min |
Werkdruk | van 2.5 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 6.9 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |