Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L20-M52-A-G18 575677

  • ERIKS:13147281
  • Fabrikant:4052568104115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,23/ stukexcl. btw

€ 53,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWS
Doorlaat bij 6 Bar
700 l/min
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5.7
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]