Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWG-L18-T32U-A-G14 574264

  • ERIKS:14163490
  • Fabrikant:4052568222666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,81/ stukexcl. btw

€ 101,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWG
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2x3/2 open, monostabiel
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]