€ 89,57/ stukexcl. btw
€ 108,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUWG |
Doorlaat bij 6 Bar | 1 l/min |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 2x3/2 open/gesloten, monostabiel |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |