Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWG-L18-P53C-G14 574272

  • ERIKS:12975141
  • Fabrikant:4052568222734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,01/ stukexcl. btw

€ 112,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWG
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/3 gesloten
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]