Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWG-L14-T32C-A-G18 573829

  • ERIKS:14163466
  • Fabrikant:4052568221171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,49/ stukexcl. btw

€ 88,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWG
Doorlaat bij 6 Bar
650 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]