Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWG-L14-P53U-G18 573836

  • ERIKS:14164065
  • Fabrikant:4052568221232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,67/ stukexcl. btw

€ 100,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWG
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/3 belucht
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]