Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-M-G18 574262

  • ERIKS:13364677
  • Fabrikant:4052568103064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,00/ stukexcl. btw

€ 70,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWG
Doorlaat bij 6 Bar
780 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]