Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWG-L10A-B52-M3 573796

  • ERIKS:14163864
  • Fabrikant:4052568102869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,02/ stukexcl. btw

€ 75,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWG
Doorlaat bij 6 Bar
100 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 3 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]