Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VUWG-L10-T32C-M-M5 574251

  • ERIKS:14163465
  • Fabrikant:4052568222567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,35/ stukexcl. btw

€ 87,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VUWG
Doorlaat bij 6 Bar
135 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]